CHF 704.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 762.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | C1 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |