CHF 559.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 604.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NN |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 34 mm |
Lagerluft | C1 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |