SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Zweireihig NN 3013 KTN/SP

  • ERIKS:23767678
  • Hersteller:NN 3013 KTN/SP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 484.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 524.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NN
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
26 mm
Lagerluft
C1
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Zweireihig