CHF 1'033.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'117.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LNNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |