CHF 442.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 477.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | LNNU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 134.5 mm |
Breite | 45 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Zweireihig |