CHF 168.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 146 kN |
Statische Belastung | 153 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |