CHF 73.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 55 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 75.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026