CHF 228.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 247.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 26 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 160 kN |
Statische Belastung | 166 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 245.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 265.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026