CHF 112.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NUP |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 108 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 148.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 160.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026