SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NUB 215 ECJ

  • ERIKS:13200627
  • Hersteller:NUB 215 ECJ
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 289.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 312.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NUB
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig