CHF 2'973.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'214.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 72 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 952 kN |
Statische Belastung | 1180 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |