CHF 1'954.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'112.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 720 kN |
Statische Belastung | 750 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |