CHF 1'510.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'633.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 55 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 610 kN |
Statische Belastung | 620 kN |
Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |