CHF 1'113.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'204.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Breite | 50 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 530 kN |
Statische Belastung | 540 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'155.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'248.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026