CHF 623.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 673.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 440 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 584.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 631.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026