CHF 882.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 954.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 47 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 450 kN |
Statische Belastung | 440 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |