SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 319 ECM/C3

  • ERIKS:23768243
  • Hersteller:NU 319 ECM/C3
Image 1
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NU
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 775.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 838.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
45 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
390 kN
Referenzdrehzahl
3600 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 717.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 775.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026