SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 317 ECM/C3VL0241

  • ERIKS:23768229
  • Hersteller:NU 317 ECM/C3VL0241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'134.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'226.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NU..VL0241
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig