SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 317 ECM

  • ERIKS:23768227
  • Hersteller:NU 317 ECM
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NU
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 630.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 681.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NU
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
41 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
340 kN
Statische Belastung
335 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
4800 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

FAG Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU317-E-XL-M1

  • ERIKS:11668019
  • Manufacturer:167401810000

CHF 589.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 636.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026