CHF 380.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 410.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 340 kN |
Statische Belastung | 335 kN |
Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |