CHF 310.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 335.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 37 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Statische Belastung | 265 kN |
Referenzdrehzahl | 4500 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 280.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 303.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026