CHF 250.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 35 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 236 kN |
Statische Belastung | 228 kN |
Referenzdrehzahl | 4800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |