CHF 76.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 93 kN |
Statische Belastung | 78 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 66.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026