CHF 46.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 50.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 15 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 35.5 kN |
Statische Belastung | 26 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 44.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026