CHF 2'799.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'026.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1059 kN |
Statische Belastung | 1290 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 3000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |