CHF 2'227.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'408.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 58 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'843.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'073.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026