CHF 3'560.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'848.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 108 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1369 kN |
Statische Belastung | 1630 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |