CHF 3'258.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'522.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Breite | 102 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1199 kN |
Statische Belastung | 1430 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |