CHF 2'225.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'405.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 93 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'519.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'723.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026