CHF 1'272.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'375.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 67 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'038.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'122.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026