CHF 498.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 48 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 285 kN |
Statische Belastung | 290 kN |
Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 562.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 608.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026