CHF 179.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 193.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 43 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 232 kN |
Statische Belastung | 232 kN |
Referenzdrehzahl | 6000 rpm |
Grenzdrehzahl | 7000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 217.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 235.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026