CHF 327.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 33 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 129 kN |
Statische Belastung | 120 kN |
Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
Grenzdrehzahl | 15000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 234.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 253.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026