CHF 92.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 106 kN |
Statische Belastung | 98 kN |
Referenzdrehzahl | 9500 rpm |
Grenzdrehzahl | 11000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 96.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026