CHF 75.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 21 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 47.5 kN |
Statische Belastung | 38 kN |
Referenzdrehzahl | 15000 rpm |
Grenzdrehzahl | 18000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |