CHF 1'174.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'269.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 1'331.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'439.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026