CHF 701.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 758.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 415 kN |
Statische Belastung | 455 kN |
Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |