CHF 3'040.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'287.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 98 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1369 kN |
Statische Belastung | 1800 kN |
Referenzdrehzahl | 1900 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |