CHF 700.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 756.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 40 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 839.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 907.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026