CHF 2'753.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'976.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1099 kN |
Statische Belastung | 1430 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3600 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |