CHF 2'609.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'821.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 86 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 1059 kN |
Statische Belastung | 1340 kN |
Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
Grenzdrehzahl | 3800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |