CHF 1'938.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'095.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 930 kN |
Statische Belastung | 1200 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |