CHF 1'881.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'033.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 73 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 735 kN |
Statische Belastung | 930 kN |
Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 2'161.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'336.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026