CHF 662.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 715.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 53 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 440 kN |
Statische Belastung | 520 kN |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 608.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 658.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026