CHF 254.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 186 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |