SKF

SKF Zylinderrollenlager mit Käfig Einreihig NU 2214 ECP

  • ERIKS:23767966
  • Hersteller:NU 2214 ECP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Einreihige Zylinderrollenlager mit Käfig bestehen aus einem massiven Außen- und Innenring, zwischen denen sich die Zylinderrollen in einem Käfig befinden. Diese Lager weisen eine hohe Steifigkeit auf, sind sehr stark radial belastbar und eignen sich für hohe Drehzahlen. Die Innen- und Außenringe lassen sich separat montieren, sodass Ein- und Ausbau sehr einfach sind. Einreihige Zylinderrollenlager werden in verschiedenen Bauarten hergestellt. Die gängigsten Modelle sind NU, N, NJ und NUP. Der wichtigste Unterschied ist die Konfiguration der Borden.
Modell NU
Der Außenring eines NU-Zylinderlagers verfügt über zwei feste Borden, während der Innenring des Zylinderlagers keine Borden aufweist. Die axiale Verschiebung der Welle gegenüber dem Gehäuse kann in beiden Richtungen aufgenommen werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NU
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
180 kN
Statische Belastung
193 kN
Referenzdrehzahl
6000 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen

CHF 177.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 191.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026