CHF 289.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 312.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 28 mm |
Lagerluft | C3 |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 322.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 348.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026