CHF 371.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 401.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 36 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 315 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |