CHF 76.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 82.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Stahl |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 55 kN |
Statische Belastung | 49 kN |
Referenzdrehzahl | 13000 rpm |
Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |