CHF 51.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NU |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 52 mm |
Breite | 18 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 39 kN |
Statische Belastung | 34 kN |
Referenzdrehzahl | 14000 rpm |
Grenzdrehzahl | 16000 rpm |
Anzahl Reihen | Einreihig |
CHF 49.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026